SJL-100R 超磁力レベル Safety SK(新潟精機) 04412189 SJL-100R 超磁力レベル Safety SK(新潟精機) 04412189 SJL-100R 超磁力レベル Safety SK(新潟精機) 04412189 SJL-100R 超磁力レベル Safety SK(新潟精機) 04412189 SJL-100R 超磁力レベル Safety SK(新潟精機) 04412189

超磁力レベル Safety

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 気泡管:緑 色(本体)真紅 注文コード04412189 品番SJL-100R
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

強力磁石付だから吸着させたままハンマーで微調整しても落下しないです。
落下防止用にカラビナフック&ロープ用リング付です。
ワンタッチで着脱可能なベルト取付用ホルダを付属しています。
簡易測定用の360°気泡管付です。
気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利です。
V溝付測定面でパイプなど丸物の測定ができます。

材質本体:ABS、フック:ステンレス、リング:スチール、ホルダ:ABS、磁石:ネオジム磁石 気泡管アクリル気泡管 感度(mm/m)0.5=0.0286° 精度(mm/m)±1.5=±0.0859°以内 マグネット有/1個 気泡管:緑 色(本体)真紅 寸法(幅W×厚さ)(mm)最大取付可能ベルト:50×7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×47×20 本体質量(g)100 用途水平、垂直の測定、足場作りなどに アズワン品番64-4374-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする