SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 軸付研磨
SK(新潟精機)の 軸付ダイヤモンド砥石
ダイヤモンドインターナル20pcsセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04412478
品番
DI-20S
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
使用頻度の高い軸付砥石20pcs セットです
ダイヤモンド砥粒を電着した軸付砥石です
粒度
ダイヤモンド:#150
軸径(Φmm)
2.35
用途
超硬・ガラス製品・アクセサリー等の精密加工、金型の仕上げ等に
付属品
円筒先半丸×2、円錐先平×3、円筒×6、球×3、円錐×3、異形×3
材質
軸:機械構造用炭素鋼、先端:ダイヤモンド粒子
本体質量(g)
55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×100×16
適正回転数(min
-1
)
32,000