菊池襖紙工場
菊池襖紙工場の 内装資材
菊池襖紙工場の 壁紙・シート
菊池襖紙工場の ふすま・障子紙
のりで貼るふすま紙
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2枚×20組)
注文コード
04413424
品番
SF908
参考基準価格(税別)
¥21,440
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
のりが付いていないプロ仕様の本格的なふすま紙です。乾くとピンと張ってキレイな仕上がりになります。1パックでふすま2枚分を貼れます。
幅(cm)
95
長さ(cm)
191
寸法(cm)
95×191(1組あたり)
質量(g/組)
407
材質
古紙表裏二層漉き
柄
風の舞
注意
※貼り付け施工には別売りのでんぷんのりが必要となります。
※ひと通り空気を押し出した後でできた「たるみ(大きなシワ)」は乾燥とともにきれいに伸びますので、表面をムリに強くこすらないで、自然乾燥するのを待って下さい。(天日やストーブ等では決して乾かさないでください)