4層KN95マスク

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(15枚) 注文コード04413634 品番C00902
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

立体4層構造で微粒子をブロック!
4層構造の高密度フィルタで、微粒子をしっかりカットします。
口元を圧迫しない立体構造の不織布マスクです。
顔にフィットして隙間を作らない!

形状立体型 ホワイト 構造4層 サイズふつう 寸法(縦×横)(mm)160×105(折りたたんだ状態) ひもタイプ耳かけ 入数(枚)15 用途ウイルス飛沫・PM2.5・花粉・ハウスダスト対策や大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など 仕様口元ゆったり構造、全面フィット形状 材質本体・フィルタ部:ポリプロピレン、ノーズプレート部:アルミニウム合金、クッション:ポリウレタン、耳ひも部:ポリエステル・ポリウレタン、梱包材:紙・ポリプロピレン 香り無香料 対象ウイルス飛沫、PM2.5、花粉、ハウスダスト、ホコリ 商品タイプ使い切り不織布マスク
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※本品は有害性のある粒子状物質の吸入を減らすことを補助出来ますが、病気や感染症にかかるリスクを完全になくすものではありません。
※眼鏡が曇る場合がありますので、運転の際などには充分ご注意ください。
※本品は使いきり商品です。洗濯による再使用はできません。
※本品は有害な粉塵やガス等が発生する場所でのご使用や、それを防ぐ目的には使用できません。
※肌に異常がある場合や、かゆみ・かぶれ・発疹等が生じた場合は、使用を中止し医師にご相談ください。
※マスクの臭いで気分が悪くなった場合には、使用を中止してください。
※多層構造のため、息苦しさを感じた場合はただちに使用を中止してください。
※高温多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管はお避けください。
※衛生面・機能面から、1日1枚のご使用をおすすめします。
※火気のそばでのご使用はおやめください。
※乳幼児の手の届かない所に保管してください。
※思わぬ事故を防ぐため睡眠時のご使用はおやめください。
※商品の外観使用等は、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04413625
2025-12-16
用途:
日常の混雑時、通勤列車内や構内に装着し、感染予防している。
その他業種

アルミフレームにより確実に顔面に密着でき装着が容易で、N95マスクの効果を最大限に享受できる。

2025-02-05
用途:
日常使用

インフルエンザ・コロナが流行しているので、人混みに行く際に使用します。N95は頭からかけるので目立ちますが、これは耳掛けタイプなので、見かけは通常マスクと似ているので、目立たないので、使いやすいです。

対象商品:
04413650
2023-11-08
用途:
外来抗原検査感染対策用
医療・福祉・介護関連業

装着が耳掛けタイプなので、取り外しに便利で、コスト的にもかなりのお買い得と思い継続使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする