タッチペン ファイバーヘッドペン先 交換式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04413729 品番 STP-L01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

導電繊維タイプのペン先
導電繊維のペン先を採用することで、操作性と耐久性を高めています。
滑らかな操作が可能で、WEBブラウズやゲームの操作など、素早い動きや大きな動きに最適です。
滑りにくいアルミボディ
ペン本体には、軽量なアルミ製のボディを採用。
使用時に握りやすく滑りにくいので、なめらかな操作が可能です。
クリップ付きキャップ
ポケットなどに引っ掛けられるクリップ付キャップ。
非使用時にはペン先を保護できるので、携帯時に最適です。
使用時にはペンの底部に取付けが可能なので、紛失も防止できます。
ペン先交換式で長く使える
先端部を取外して交換できるので、長くご使用いただけます。
製品には交換用のペン先が1つ付属しています。

シルバー 対応タッチパネル方式静電容量方式 商品タイプ本体 全長(mm)約110(キャップ除く) 質量(g)約13(キャップ含む) 材質(先端)導電繊維、シリコンラバー 材質(本体)アルミニウム、PET 付属品本体、交換用ペン先1個、キャップ 保証期間初期不良のみ 対応機種静電容量式タッチパネルを採用したスマートフォン、タブレットPC対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする