マウスパッド リストレスト付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04413738 品番GZ-06/NV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

手首をしっかり支える厚みのあるリストレスト付きマウスパッド
低反発素材で快適なPCワーク
クッション性に優れた素材を採用
クッション性に優れた低反発ウレタンのリストレスト付きマウスパッドです。
手首の負担を軽減するリストレストを搭載し、長時間のマウス操作にも最適です。
厚みのあるリストレストが手首をサポート
厚みのあるリストレストで手首をしっかり支えます。
また、手首にフィットしやすいラウンド形状でマウスの操作をサポートします。
なめらかで引っかかりにくい表面生地
なめらかで柔らかい表面生地のため、手触りがよく快適にご使用いただけます。
マウスが引っかかりにくく、操作性にも優れています。
各種マウスに対応
BlueLED・IRセンサー・光学式・レーザー式・ボール式の各種マウスに対応しています。
現在使用しているマウスのタイプに関わらず、ご使用いただけます。

材質低反発ウレタン、ゴム、エラストマー、紙 ネイビー 寸法(mm)約150×220×25 質量(g)約84 適合マウス:BlueLED・IRセンサー・光学式・レーザー式・ボール式 保証期間初期不良のみ 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約150×220×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする