温度入力タイプ大型表示器

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04414289 品番 4025-02-A-51-R-X
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

薄型樹脂ケースのスマートなデザイン(奥行52mm)
水に濡れても大丈夫な保護構造(IP65相当)
56mm大形LED採用による鮮明表示
取付は壁掛け、吊り下げどちらにも対応

測定範囲(℃)-200〜999 表示範囲(℃)-270〜999 確度±(0.3 of rdg+1℃) 供給電圧(V)AC100〜480[単相2線式]:線間電圧、AC100〜240、AC100〜240(50/60Hz)、DC24 取付け方法壁掛け センサー付属無 保護等級IP55相当 表示色赤色 表示3桁 0〜999赤色または緑色大形LED(文字高さ56mm)ゼロサプレス機能付、【極性(POL)】(-)LED表示点灯、【オーバー】温度入力:表示範囲の最小値または最大値で点滅/直流入力:130%表示で点滅、ただし999を超えると000で点滅、【小数点】温度入力:固定/直流入力:任意設定 分解能温度入力:1℃または0.1℃、直流入力:1/1000 抵抗(Ω)熱電対入力:500以下、測温抵抗体入力:リード線1線あたり5以下 表示周期温度入力:約 5回/秒、直流入力:約15回/秒 入力形式シングルエンデッド入力 絶縁抵抗(MΩ)50以上/DC500V 耐電圧(V/min)入力端子/外箱間:AC1500、入力端子/外箱間:AC1500、電源端子/入力端子間:AC1500(DC電源品はそれぞれAC500) 許容電圧範囲AC85〜250V、DC20〜30V 消費電力約6VA(AC100Vのとき)、約120mA(DC24Vのとき) 動作温度範囲(℃)-10〜50 保存温度範囲(℃)-20〜70 質量(kg)約1.5 表示単位前面窓板に貼り付け(4026は任意の単位表示が可能です、ご指定下さい) 仕様【バーンアウト】表示範囲の最大値で点滅(温度計のみ)、【ノイズ除去率】ノーマルモード(NMR):50dB以上/コモンモード(CMR):110dB以上/電源ライン混入ノイズ:1000V オプションピークホールド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする