サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBPG4 六角穴付きボルト用キャップ ノーブランド 04414350 CBPG4 六角穴付きボルト用キャップ ノーブランド 04414350 CBPG4 六角穴付きボルト用キャップ ノーブランド 04414350 CBPG4 六角穴付きボルト用キャップ ノーブランド 04414350

六角穴付きボルト用キャップ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 04414350 品番 CBPG4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

六角穴付きボルトの頭部に取り付けが可能な保護キャップです。グレーと黒の2色よりお選びいただけます。

材質ポリエチレン(PE) グレー 種類六角穴用 適合サイズM4 寸法d(mm)3 寸法D(mm)6 寸法t(mm)2 寸法h(mm)1.2 寸法R(mm)6 用途識別、六角穴の防塵対策など
注意
※取り付け、取り外しを繰り返し行うと緩くなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
バイクのレストア

キャップを色々仕入れて、使ってみたが、このノーブランドのキャップが一番良かった。
出来れば、頭径、Φ14の物が欲しい。
ありがとうございました。

1人が参考にしています
2025-10-18
用途:
キャップボルトの穴埋め
有限会社 クルーズコーポレーション 様 (製造業)

昔の機械で官庁関係に使用しました、以前はキャップスクリューの六角レンチ穴に粘土を詰め込み塗装をしてました!レンチ穴を塗装してしまうといざ修理の時にレンチが入らなくなるからです!官庁関係の機械は全てそのようにしております!とても良い便利物ですね!

対象商品:
04414429
2025-05-01
用途:
ZX-14R ミラー根元の六角ボルトカバー用として
建設業・工事業

CBPB8サイズを購入。
元々がスポンジのような素材で、劣化して再取り付け不可だったためこちらを取り付けしました。
サイズ感がちょうど良く、また色合いが周りの材質と合うためちょうど良い。

対象商品:
04414429
2025-04-14
用途:
ヘキサゴンの頭に使用

六角ボルトの頭はどうしても水がたまりやすくその為に腐食/サビが出ますが ちょっと潤滑剤を吹いてコレを使えは解決です

対象商品:
04414429
2024-06-03
用途:
バイク用ヘキサゴンボルト(M8)のヘッド穴埋め飾りとして使用
鉱業

所有するバイクに使用されているM8のヘキサゴンボルトのキャップに使用しています。バイク用品メーカー製の同様の製品と比べるとかなり安価ですが、特に問題なく使用できています。既定のトルクでボルトを絞めた後に、本キャップをしておくことで、ボルトの締め忘れ防止に役立てています。

対象商品:
04414404
2024-08-15
用途:
キャップ

M6より上の六角穴付ボルトのキャップはあるがM5のキャップはなかなか見つからなかったので少し高いがとても満足しています

対象商品:
04414420
2024-05-27
用途:
ボルト隠し

ボルトと締結部の色が異なりボルトが目立つので、ボルト隠しとして使用します。
機能は問題無しです。

対象商品:
04414420
2023-12-27
用途:
有限会社平井電設 様

黒い素材にSUSボルトで固定しているので、このキャップをするとボルトが目立たず良い。使い勝手は問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする