曜日別特売
GF1010AS ガスフローメーター アズワン 04415840

GF1010AS ガスフローメーター アズワン 04415840
GF1010AS ガスフローメーター アズワン 04415840
GF1010AS ガスフローメーター アズワン 04415840
GF1010AS ガスフローメーター アズワン 04415840

ガスフローメーターGF1010AS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
04415840
品番
GF1010AS
参考基準価格(税別)¥116,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

体積流量測定法を採用したハンディータイプです。
ガス種を選ばずに測定でき、混合ガスも測定可能で

測定範囲
0.5~1200mL/min
質量(g)
約240(電池除く)
電源
単3乾電池×2本(テスト用付属)
本体寸法(mm)
76×135×35
精度
±3%または±0.3mL/minの大きい方
機能
オートパワーオフ・バッテリーモニター
対象ガス
ヘリウム・窒素・水素・空気・アルゴンなど
チューブサイズ(mm)
外径Φ7×内径Φ3×500
アズワン品番
4-6910-01
注意
※腐食性ガスおよび加湿ガス(水蒸気など)の測定には使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※腐食性ガスおよび加湿ガス(水蒸気など)の測定には使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする