GROOVY
SATAケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04421815
品番
GR-SATA-LS50
参考基準価格(税別)
¥718
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高耐久ナイロンメッシュケーブル
配線時のダメージを低減
最大6Gbps転送可能
ラッチ付きコネクタ
ケーブル長(cm)
50
色
ブラック
規格
SATA3(6Gbps)
端子
SATA7ピン(メス)ラッチ付きストレート-SATA7ピン(メス)ラッチ付き下L型
ケーブル
26AWG
材質(被膜)
高耐久ナイロンメッシュ
注意
※製品は国内向けの民生品です。