FACOM
FACOMの ハンマー
FACOMの コンビハンマー
FACOM(ファコム) 防爆・コンビネーションヘッド・エンジニアリング・ハンマー(322mm) | 202H.1SR
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04424711
品番
202H.1SR
参考基準価格(税別)
¥21,369
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
幅(mm)
27
全長(mm)
325
質量(g)
680
規格
ISO15601
全高(mm)
101