NDTM3-4021 CMM用ストレートスタイラス ND精工 04424748

※イメージ

NDTM3-4021 CMM用ストレートスタイラス ND精工 04424748
NDTM3-4021 CMM用ストレートスタイラス ND精工 04424748

CMM用ストレートスタイラス

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
ねじ径【オス側】M3
長さ(mm)21
ボール径(Φmm)4
内容量1個注文コード04424748品番NDTM3-4021
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

最も一般的に使用されているスタイラスタイプで、ほとんどすべての用途に適しています。極めて剛性の高い超硬合金製シャフトにより最高の安定性を実現、ボール材は業界標準であるルビーボールを採用しています。アルミニウムのスキャンには推奨されません。GOEKELER独自の精密な真空ろう付け技術により、最高の強度、耐久性、そして長い製品寿命を実現します。オプションでDakkS校正証明書をつけることが可能です。(別途御見積り)

長さ(mm)
21
シャフト径(Φmm)
2
ねじ径
【オス側】M3
有効長(mm)
14
ボール径(Φmm)
4
材質(ボール)
ルビー
材質(シャフト)
超硬

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする