FACOM
FACOMの ハンマー
FACOMの 片口ハンマー
FACOM(ファコム) エレクトリカルハンマー 0.20kg | 203H18
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04424826
品番
203H.18
参考基準価格(税別)
¥8,225
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
形状
四角
幅(mm)
18
全長(mm)
237
質量(g)
200
規格
ISO 15601、NF E 71-016
全高(mm)
142
材質(ヘッド)
鋼鉄