FACOM
FACOMの ハンマー
FACOMの 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
FACOM(ファコム) エンジニアリング・ハンマー(330mm) | 200H40
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04425097
品番
200H.40
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
安全性の高いヒッコリーハンドル
2つのスチール面と1つのウッド面
グラファイトハンドルリベットハンマー
幅(mm)
40
全長(mm)
330
規格
CEマーク、ISO 15601、NF E 71-016、NF ISO 15601
全高(mm)
108
材質(ヘッド)
鋼鉄