画像準備中

溶接用高所長マジック靴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 04425350 品番 B71-GR
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥8,787
販売価格(税別)
7,988

甲革の牛ベロアをはじめ、靴底、縫い糸まで、耐熱性に優れた素材を使用。
溶接作業に最適です。

仕様当革付 形状ハイカット グレー サイズ(cm)25.5 製法C式 材質(甲被)牛革クロム(ベロアグレー) 機能耐熱 JIS規格JIS T8101 革製 CI/S/H/BO 合格品 足幅EEE 材質(先芯) 甲被タイプマジックタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする