301714 0028 万能ヘラ 大塚刷毛製造 04425858 301714 0028 万能ヘラ 大塚刷毛製造 04425858 301714 0028 万能ヘラ 大塚刷毛製造 04425858 301714 0028 万能ヘラ 大塚刷毛製造 04425858

万能ヘラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 04425858 品番 301714 0028
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

丁度良いコシ感!
小指が引っかかり、握りやすい太さ!
今までにないサイズ感!
ハードタイプとソフトタイプの2種類展開のため、用途によって使い分けができます!

用途
塗装作業中の浮き錆び、浮いている塗膜剥がしに。
ビズパテ作業に。
マスキングテープのカットになどに。(真っすぐキレイにカットできます)
仕様ハード 全長(mm)140 刃長(mm)20 刃幅(mm)28
注意
※刃先は鋭くなっていますので取扱いに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする