大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ヘラ/盛板/コテ
大塚刷毛製造の スクレーパー
万能ヘラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
04425867
品番
301714 0035
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
丁度良いコシ感!
小指が引っかかり、握りやすい太さ!
今までにないサイズ感!
ハードタイプとソフトタイプの2種類展開のため、用途によって使い分けができます!
用途
塗装作業中の浮き錆び、浮いている塗膜剥がしに。
ビズパテ作業に。
マスキングテープのカットになどに。(真っすぐキレイにカットできます)
仕様
ソフト
全長(mm)
145
刃長(mm)
25
刃幅(mm)
35
注意
※刃先は鋭くなっていますので取扱いに注意してください。