FITOK
FITOKの 汎用管継手
FITOKの くい込み管継手・インサート管継手
6Dシリーズ継手 メスアダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ外径(Φmm)
T-Tube:0.5
注文コード
04427310
品番
SS-AF-FT8-RT8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
サイズ
P-RT:0.5
寸法L(mm)
2.05(52.1in)
寸法F(mm)
1.06(27.0in)
寸法E(mm)
0.37(9.4in)
寸法B(mm)
0.78(19.8in)
チューブ外径(Φmm)
T-Tube:0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応