FITOK
FITOKの 汎用管継手
FITOKの くい込み管継手・インサート管継手
6Dシリーズ継手 ポートコネクター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ外径(Φmm)
T-Tube:0.5
注文コード
04427441
品番
SS-P-FL8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径・適合チューブ外径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
寸法L(mm)
1.41(35.8in)
寸法E(mm)
0.37(9.4in)
寸法B(mm)
1.02(25.9in)
チューブ外径(Φmm)
T-Tube:0.5
寸法J(mm)
0.62(15.7in)
RoHS指令(10物質対応)
対応