FITOK
FITOKの 汎用管継手
FITOKの くい込み管継手・インサート管継手
6Dシリーズ継手 ユニオンエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04427565
品番
SS-LU-FL12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
寸法L(mm)
1.57(39.9in)
寸法F(mm)
1.06(27.0in)
寸法E(mm)
0.62(15.7in)
寸法C(mm)
0.96(24.4in)
チューブ外径(Φmm)
T-Tube:0.75
寸法G(mm)
1.13(28.6in)
RoHS指令(10物質対応)
対応