FITOK
FITOKの 汎用管継手
FITOKの くい込み管継手・インサート管継手
6Dシリーズ継手 ストレートユニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ外径(Φmm)
T-Tube:0.25、Tx-Tube:0.125
注文コード
04427581
品番
SS-U-FL4-FL2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径・適合チューブ外径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
寸法L(mm)
1.52(38.6in)
寸法F(mm)
0.50(12.7in)
寸法E(mm)
0.09(2.3in)
寸法C(mm)
0.60(15.2in)
チューブ外径(Φmm)
T-Tube:0.25、Tx-Tube:0.125
寸法G(mm)
0.56(14.3in)、Gx:0.44(11.1in)
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Cx(mm)
0.50(12.7in)