ナックルアーマー C4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 04428335 品番 9900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

高い耐切創性、耐摩耗性、耐引き裂き性、甲側の衝撃保護性があり、手のひら部がニトリルゴムコーティングで耐油性に優れています。刃物やガラス破片、ガレキ等の取り扱いに最適!

サイズLL 全長(cm)26 中指長(cm)9 手の平幅(cm)11.5 手のひらまわり(cm)23 黒赤 ゲージ数13 規格EN388 2016:4442CP 耐摩耗性4 耐切創性4/C 耐引裂き性4 耐突刺し性2 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、衝撃保護、耐油 用途運送業、産業廃棄物処理業、建設業など一般作業全般。 仕様●EN ISO 耐切創性:×●EN 衝撃保護性:P 材質(すべり止め)ニトリルゴム 材質(手袋)高密度ポリエチレン+ナイロン+グラスファイバー コーティングナックルコート 材質(繊維部)高密度ポリエチレン+ナイロン+グラスファイバー 材質(甲)TPR 材質(掌側)ニトリルゴム 色(手首部)グレー
注意
※この手袋は耐切創の強力な手袋ですが絶対に切れないわけではありません。御注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする