画像はUPE仕様

プロポン フラットフロー無脈動ダイヤフラムポンプ インバータ制御

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大吐出量(mL/min)350 材質(Oリング)FKM 材質(ダイヤフラム)PTFE+ハイパロンゴム(ハイパロンゴムは接液しません) 材質(ポンプヘッド)PVC 材質(スプリング)ハステロイ-C 材質(弁)ハステロイ-C 注文コード04429104 品番ACF-350V-VHF-2-1912
参考基準価格(税別)¥418,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800
この商品は最大吐出量・材質など30種類から選べます 他の種類を見る

脈動のない連続注入を必要とする様々な分野に最適 脈動が極めて少なく、ほぼ一定流速での高精度定量注入が可能です。
アキュームレーター等を使用する時に問題になる運転開始時や停止時の応答性の遅れの心配はなくなります。また定期的なエアー補給等のメンテナンスも不要になります。
往復動ポンプ特有の慣性抵抗がなくなり、配管の振動を防ぐ事ができます。
ギヤポンプや、うず巻ポンプのような低粘度液での効率低下はなく、低粘度液でも高精度定量注入が可能です。
直動ダイヤフラム方式のため油圧式等と比べて構造がシンプルで、保守点検が容易です。また、分解点検もしやすく耐久性にも優れています。

用途
化学・食品工業における各種原料の連続混合注入
塗装ラインにおける塗料移送システム
印刷工程におけるインクの混合移送
鋳造機の硬化剤注入システム
薬品原料の連続定量注入
各種添加剤の均質混合
化学・食品工業における各種原料の連続混合注入
最大吐出量(mL/min)350 最大吐出圧力(MPa)0.3 電圧(V)3相200 質量(kg)11(概算) 外形寸法D(mm)256 制御方式インバーター制御 接続方式吸込:Φ19、吐出:Φ12 モーター屋内型90W 材質(Oリング)FKM 外形寸法A(mm)80 外形寸法B(mm)79 外形寸法C(mm)51 外形寸法E(mm)284 材質(ダイヤフラム)PTFE+ハイパロンゴム(ハイパロンゴムは接液しません) 材質(ポンプヘッド)PVC 材質(スプリング)ハステロイ-C 外形寸法F(mm)86 材質(弁)ハステロイ-C
注意
※モーターの回転方向は、必ず指示通りになるように結線して下さい。(モーターに回転方向表示)逆回転していますと、無脈動は得られま せん。
※ポンプ吐出側にかかる圧力が全くの無圧ですと、脈動は大きくなります。0.05〜0.2Mpa程度の圧力がかかる時に脈動は最も小さくな りますので、ニードルバルブ、ノズル、オリフィス、コーン式背圧弁等で圧力をかける事をおすすめします。(圧力をかける方法として開口 面積が随時変化するものは望ましくありません。)また、その時は、安全弁を併用するようにして下さい。
※スラリーを含む液体には原則使用できません。(スラリーがあると弁の開閉が不安定になります。)
※使用可能な薬液の粘度は、ACF型は200CPまでです。それ以上の場合は、高粘度仕様をご指定下さい。(最大500CPまで) FF3型は 500CPまでです。
※吸込不良を防止するために吸込側配管径を標準以上に太くする必要のある場合もありますので配管条件や薬液名(粘度)をお知らせ下 さい。
※ACF-M・A 型の場合はポンプとコントローラーの配線は10m以内とし、ノイズが発生する機器のケーブルとは離して配線して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする