曜日別特売
GPN411 水中サンドポンプ GPN型 鶴見製作所 04430809

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水中サンドポンプ GPN型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
周波数(Hz)60
吐出口径(Φmm)100
出力(kW)11
揚程(m)15
内容量1台注文コード04430809品番GPN411
参考基準価格(税別)¥994,000販売価格(税込)¥824,780
販売価格(税別)
749,800

スパイラル方式のポンプ形状は土砂・ヘドロの通過性が良く、羽根車下部に設けた強力撹拌羽根によって効率よく撹拌し排出します。モータは強制冷却構造となっていますので、気中露出連続運転も行えます。羽根車・サクションプレートは特殊鋼を採用し、耐久性にすぐれ、強力サンドポンプとして使用できます。

用途
港湾、河川の工事及び浚渫作業による砂利・土砂などの採取、排出用。セメント・生コンプラント・窯業などの排出設備用。工場でのスラッジ及びスケールを含む処理用。
付属品キャプタイヤケーブル×1本、ホイールカップリング×1個タイプ非自動形出力(kW)11極数4極周波数(Hz)60電圧(V)三相200揚程(m)15モーター乾式水中形誘導電動機吐出口径(Φmm)100吐出量(L/min)1600使用液泥水・土砂水・各種スラリーを含む液異物通過径(Φmm)8.5始動方式じか入耐熱クラスF種構造(羽根車)オープン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)高クロム鋳鉄HiCrFC)構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)SiC(メカニカルシート)材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄HiCrFC)液温(℃)0~40
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする