積水樹脂
積水樹脂の 物干金物
積水樹脂の 物干し竿
ステンレス 継ぎ足し伸縮竿
(1件のレビュー)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式(2セット)
注文コード
04430845
品番
STN-3N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
つぎたしタイプの伸縮ものほし竿。(片側伸縮)
モノタロウではこんなお得な商品も!
伸縮竿 ステンレス製
モノタロウ
¥
739
¥
813
税込
長さ(m)
約2.2〜3.0
種類
物干竿
質量(kg)
約1.2
耐荷重(kg)
約10
材質
本体/ステンレス巻きスチールパイプ、部品/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
630
/
税込
¥
693
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません