曜日別特売
STFA-30 ステンレス&アルミ ハンガー掛け付き 継ぎ足し伸縮竿 積水樹脂 04430854

ステンレス&アルミ ハンガー掛け付き 継ぎ足し伸縮竿

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1式(2セット)注文コード04430854品番STFA-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ハンガー掛け付き物干し竿。
ハンガーでの洗濯物干しに便利。
つないで伸ばせる、継ぎ・伸縮タイプ。

長さ(m)約2.2~3種類物干竿寸法(cm)ハンガー掛け部:直径3×高さ6×長さ117質量(kg)約1.1耐荷重(kg)12まで材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、アルミパイプ、部品/ABS樹脂、PP樹脂、ポリアセタール樹脂パイプ径(Φmm)外パイプ/29.4×34、内パイプ/25.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき630/税込693
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-23
用途: 言わなくても分かるやろ
サービス業

ぶっちゃけ 満足です  ぶっちゃけ 満足です ぶっちゃけ 満足です ぶっちゃけ 満足です ぶっちゃけ 満足です ぶっちゃけ 満足です                         。
ぶっちゃけ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする