3V1250*5 結合ベルト 3Vシリーズ DONGIL RUBBER BELT 04431089

3V1250*5 結合ベルト 3Vシリーズ DONGIL RUBBER BELT 04431089
3V1250*5 結合ベルト 3Vシリーズ DONGIL RUBBER BELT 04431089
3V1250*5 結合ベルト 3Vシリーズ DONGIL RUBBER BELT 04431089

結合ベルト 3Vシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
有効外周長さ(inch)125
リブ本数5
ベルト上幅(mm)50.7
内容量1本注文コード04431089品番3V1250*5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質(ベルト)ゴム有効外周長さ(inch)125種類Vベルトベルト高さ(mm)10.5ベルト上幅(mm)50.7角度(°)40リブ本数5ベルト形3V(結合)種別3V(結合)質量(kg)1.851使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67
関連資料:(0.11MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする