曜日別特売
8V2000*4 結合ベルト 8Vシリーズ DONGIL RUBBER BELT 04431238

8V2000*4 結合ベルト 8Vシリーズ DONGIL RUBBER BELT 04431238
8V2000*4 結合ベルト 8Vシリーズ DONGIL RUBBER BELT 04431238
8V2000*4 結合ベルト 8Vシリーズ DONGIL RUBBER BELT 04431238

結合ベルト 8Vシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
有効外周長さ(inch)200
内容量1本注文コード04431238品番8V2000*4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
種別8V(結合)材質(ベルト)ゴム質量(kg)14.334有効外周長さ(inch)200種類Vベルトベルト高さ(mm)24.7使用温度範囲(℃)-30~90ベルト上幅(mm)111.7角度(°)40材質(ベルト)ゴムリブ本数4最小プーリ径(mm)315ベルト形8V(結合)
関連資料:(0.11MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする