画像準備中

簡易型撹拌機 SS-PSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04431694 品番SS-PS2
参考基準価格(税別)¥67,200 販売価格(税込) ¥73,810
販売価格(税別)
67,100

取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。
アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。
コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。
プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。

電源(V)AC100(50/60Hz) 最大トルク(N・m)0.3/0.24(1200rpm時) タイプ汎用中型タイプ 寸法(mm)モーターユニット:120×90×120、リモコンユニット:76×116×116 モーター出力(W)40 回転数制御範囲90〜1400rpm(50Hz)、90〜1700rpm(60Hz) 回転数制御方式アナログツマミ式 質量(kg)4.8、リモコン部:0.4 適合スタンド支柱径Φ16mm 付属品撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ アズワン品番1-4194-42
注意
※ご使用の際は、取り付け部が金属製の撹拌棒をお使いください。
※スタンドは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする