画像準備中

PP卓上ドラフトセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04431737 品番PPD700N
参考基準価格(税別)¥331,000 販売価格(税込) ¥363,000
販売価格(税別)
330,000

廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。
片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。

外寸法(mm)700×530×900(ファンユニットを含め990) 開口部(mm)600×550 材質本体・排気管/PP、扉/PVC 風速(m/s)面速:0.5(サッシ1/3開時) 風量(m3/min)約4(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)※作業環境により変化する場合有り 照明庫内:蛍光灯(15W)×1本 排気ファン能力(m3/min)3.4(50Hz)、3.9(60Hz) 最大静圧(kPa)0.36(50Hz)、0.5(60Hz) 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き) 質量(kg)29.2(ファンユニット含む) セット内容ドラフト本体×1台、排気ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ100×2.5m)×1本 アズワン品番1-6144-11
注意
※局所排気装置の申請が必要な場合のご使用には適しません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする