アズワン
アズワンの 排気・クリーン装置
無塵衣・AS240C 男女兼用コート・クリーン洗浄済 AS240シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
M
注文コード
04431789
品番
AS240
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,530
販売価格(税込)
¥6,072
販売価格(税別)
¥
5,520
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
サイズ
M
上着丈(cm)
97
バスト(cm)
114
裄丈(cm)
79
材質
導電糸入りポリエステル100%
仕様
制電対策品、左胸名札ループ付き、左脇アウトポケット付き
アズワン品番
1-6361-05-77