アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の スプレーガン本体
アネスト岩田の 圧送式・加圧式スプレーガン
離型剤用スプレーガン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04431816
品番
TOF1-H07-S1
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
離型剤塗布において、ワイドパタンで広い範囲に塗布でき、作業効率向上に貢献できるハンドスプレーガンです。
ノズル口径(Φmm)
0.7
空気使用量(L/min)
195
パターン開き(mm)
280
適合空気キャップ形式
E2P
吹付空気圧力(MPa)
0.2
塗料噴出量(mL/min)
200
霧化方式
高微粒
接続口径
空気:G1/4、塗料:G1/4
塗料供給方式
圧送式
質量(g)
315
注意
※吹付空気圧力は引金を引き空気を流した時のスプレーガン入口圧力です。
※パタン開きは水を噴出した時の数値です。吹付距離250mmです。