曜日別特売
4111053001 【レンタル】GPS信号機 Φ250用 ソーラーパネル付本体 グリーンクロス 04432559

 

4111053001 【レンタル】GPS信号機 Φ250用 ソーラーパネル付本体 グリーンクロス 04432559
4111053001 【レンタル】GPS信号機 Φ250用 ソーラーパネル付本体 グリーンクロス 04432559
4111053001 【レンタル】GPS信号機 Φ250用 ソーラーパネル付本体 グリーンクロス 04432559
4111053001 【レンタル】GPS信号機 Φ250用 ソーラーパネル付本体 グリーンクロス 04432559
4111053001 【レンタル】GPS信号機 Φ250用 ソーラーパネル付本体 グリーンクロス 04432559
4111053001 【レンタル】GPS信号機 Φ250用 ソーラーパネル付本体 グリーンクロス 04432559
4111053001 【レンタル】GPS信号機 Φ250用 ソーラーパネル付本体 グリーンクロス 04432559
4111053001 【レンタル】GPS信号機 Φ250用 ソーラーパネル付本体 グリーンクロス 04432559
4111053001 【レンタル】GPS信号機 Φ250用 ソーラーパネル付本体 グリーンクロス 04432559
4111053001 【レンタル】GPS信号機 Φ250用 ソーラーパネル付本体 グリーンクロス 04432559

【レンタル】GPS信号機 Φ250用 ソーラーパネル付本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
レンタル日数(日)14
内容量1台注文コード04432559品番4111053001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

実績あるGPS同期方式で安全運用が可能です。
基本操作は(パターン番号設定)で簡単設定。4差路にも対応します。
信号灯の有効径250Φ、超高輝度LED使用。
赤(×)青(↑)抜き採用で、赤信号・青信号の判別が容易です。
待ち時間表示を橙色とし、信号灯と区別。視認性向上しております。

用途
交通整理に。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×2070×600質量(kg)20電源ソーラーパネル、バッテリー寸法(Φmm)(信号灯)250連続動作時間7日サービス分類レンタル
注意
※使用の際は、ソーラーパネルを南方向へ向け、必ず太陽光が全面に当たる場所へ設置してください。
※設置条件(環境)・天候によっては性能を十分に発揮出来ない場合があります。
※御使用の際は突風等による転倒を防止する為の措置を行ってください。
※以下、工事用品レンタルにあたっての注意事項です。必ずお読みください。※
・商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。オプションも台数分つきます。
・ご注文内容確認画面にて「お届け先」に配送希望住所を記入ください。
・注文確定時に≪レンタル約款≫に同意頂く必要があります。必ず目を通していただき、ご了承のうえご購入下さい。
レンタル約款
・ご購入後メーカー委託のメーカーより、ご注文の確認及び納期についてのご連絡をいたします。
・商品はレンタル用となり、新品ではございません。限度写真を掲載しております。使用に問題がない商品のお届けとなりますので、キズや汚れなどございます。予めご了承ください。
・搬入時は1箇所にまとめて商品をおろします。設置は料金に含みません。
・ご返却の際は、メーカーが商品を回収に伺います。1箇所回収ですので、必ず商品を1箇所に集めてください。メーカーは商品積み込みのみです。
・商品の破損・紛失が発生した場合、別途料金が発生します。商品回収後メーカーが破損や紛失がないかを確認し、追加でお支払いが必要な場合ご請求いたします。≪大破滅失・免責≫についての料金目安のpdfを必ずご確認ください。
≪大破滅失・免責≫についての料金目安
・レンタル延長は7日、30日より選択が可能です。延長するセット数に応じてご注文ください。※WEB注文限定

地域運賃

地域単位配送費
茨城県数量1~8までのご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
茨城県数量9以上のご注文(同一注文コードにつき)40,000/税込44,000
栃木県数量1~8までのご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
栃木県数量9以上のご注文(同一注文コードにつき)40,000/税込44,000
群馬県数量1~8までのご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
群馬県数量9以上のご注文(同一注文コードにつき)40,000/税込44,000
埼玉県数量1~8までのご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
埼玉県数量9以上のご注文(同一注文コードにつき)40,000/税込44,000
千葉県数量1~8までのご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
千葉県数量9以上のご注文(同一注文コードにつき)40,000/税込44,000
東京都数量1~8までのご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
東京都数量9以上のご注文(同一注文コードにつき)40,000/税込44,000
神奈川県数量1~8までのご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
神奈川県数量9以上のご注文(同一注文コードにつき)40,000/税込44,000
山梨県数量1以上のご注文お送りできません
滋賀県数量1~8までのご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
滋賀県数量9以上のご注文(同一注文コードにつき)40,000/税込44,000
京都府数量1~8までのご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
京都府数量9以上のご注文(同一注文コードにつき)40,000/税込44,000
大阪府数量1~8までのご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
大阪府数量9以上のご注文(同一注文コードにつき)40,000/税込44,000
兵庫県数量1~8までのご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
兵庫県数量9以上のご注文(同一注文コードにつき)40,000/税込44,000
奈良県数量1~8までのご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
奈良県数量9以上のご注文(同一注文コードにつき)40,000/税込44,000
和歌山県数量1~8までのご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
和歌山県数量9以上のご注文(同一注文コードにつき)40,000/税込44,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
東北地方数量1以上のご注文お送りできません
信越地方数量1以上のご注文お送りできません
北陸地方数量1以上のご注文お送りできません
中部地方数量1以上のご注文お送りできません
中国地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする