安全防災用蛍光スプレー

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 04432839 品番 2002L0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

下塗り白色塗装なしで鮮明な蛍光色に仕上がる。
特化則対応品。
細吹きノズルとなっている為、危険箇所表示のマーキングに最適。

主な用途鉄、木、スレート、コンクリート、アスファルトなど レッド 特性蛍光 乾燥時間(分)夏季:約20、冬季:約40 塗り面積(m2)0.8〜1.2 用途危険箇所表示や置忘れ防止のマーキングに最適 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※使用後は噴出口がつまらないよう容器を逆さにして2秒程度空吹きし、噴出口をよくふいてからふたをし保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04432839
2023-06-30
用途:
公共工事の基準点や、測点のマーキングに使用。
徳山建設株式会社 様

細い線が描け、No.や数字もはっきりと目立っているため、現場作業員が誤ってポイントを飛ばしたりしなくてすみます。値段がちょっと高いので星4つにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする