コクヨ
コクヨの 付箋(ふせん)
コクヨの スタンダード付箋
タックメモ お徳用 付箋タイプ レギュラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×20本)
注文コード
04433286
品番
メ-2003-B
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
さまざまなサイズ・カラーから用途に合わせて選べる、お得な大量パック。
寸法(縦×横)(mm)
75×25
色
青
形状
短冊形
商品構成
単色
種類
付箋・レギュラーサイズ
仕様
通常粘着タイプ