コクヨ
コクヨの 付箋(ふせん)
コクヨの スタンダード付箋
タックメモ 蛍光色・付箋タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚×2本)
注文コード
04433408
品番
メ-1303N-P
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
さまざまなサイズ・カラーから選べる、目立って分かりやすい蛍光色タイプ。
寸法(縦×横)(mm)
75×25
色
ピンク
形状
短冊形
商品構成
単色
種類
付箋・レギュラーサイズ
用途
目印や見出しに適した、目立って分かりやすい蛍光色タイプ。
仕様
通常粘着タイプ