コクヨ
コクヨの 付箋(ふせん)
コクヨの スタンダード付箋
タックメモ 蛍光色・付箋タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚×10本)
注文コード
04433444
品番
メ-1397N
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
さまざまなサイズ・カラーから選べる、目立って分かりやすい蛍光色タイプ。
寸法(縦×横)(mm)
25×7.2
色
4色ミックス
形状
短冊形
商品構成
アソート
種類
付箋・超ミニスリムタイプ(4色ミックス)
用途
目印や見出しに適した、目立って分かりやすい蛍光色タイプ。
仕様
通常粘着タイプ