ポケットが大きく開く書類ファイル・A4・12P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 04433749 品番 フ-NV970G
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

開きたいポケットのみを大きく開くことができる構造で、収容した書類が出し入れしやすく探しやすいです。
背幅が伸縮するので、スペースの無駄なく収容することができます。
仕切りの上部が階段形状になっており、パラパラとめくりやすく目的のポケットを検索しやすいです。また、前後のページが識別しやすいように仕切りは2色交互に配色をしています。
折り返しのしやすいフタになっており、書類を出し入れする時に邪魔になりにくいです。また、差し込み式のフタになっておりスリムです。
中身が透けない不透明色でインテリアに馴染みやすいカラーラインアップです。
収容枚数300枚です。

サイズA4(ヨコ型) リーフグリーン 材質表紙:R-PP、仕切り:PP 収納枚数(枚)300 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×339×20〜40 用途ひとつひとつのポケットが大きく開いて欲しい書類がパッと見つかる
注意
※背幅が広くなった場合、外寸法の高さは少し小さくなります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする