メイ-NV952W ポケットが大きく開くカードホルダー<ノビータ>6P コクヨ 04433776 メイ-NV952W ポケットが大きく開くカードホルダー<ノビータ>6P コクヨ 04433776 メイ-NV952W ポケットが大きく開くカードホルダー<ノビータ>6P コクヨ 04433776 メイ-NV952W ポケットが大きく開くカードホルダー<ノビータ>6P コクヨ 04433776 メイ-NV952W ポケットが大きく開くカードホルダー<ノビータ>6P コクヨ 04433776 メイ-NV952W ポケットが大きく開くカードホルダー<ノビータ>6P コクヨ 04433776

ポケットが大きく開くカードホルダー<ノビータ>6P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 04433776 品番 メイ-NV952W
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

開きたいポケットのみを大きく開くことができる構造で、収容したカードが出し入れしやすく探しやすいです。
背幅が伸縮するので、スペースの無駄なく収容することができます。
仕切りが階段形状になっており、パラパラとめくりやすく目的のポケットを検索しやすいです。また、前後のページが識別しやすいように仕切りは2色交互に配色をしています。
折り返しのしやすいフタになっており、カードを出し入れする時に邪魔になりにくいです。また、差し込み式のフタになっておりスリムです。
中身が透けない不透明色でインテリアに馴染みやすいカラーラインアップです。
収容枚数30枚です。(プラスチックカード0.76mm換算)

サイズカードサイズ オフホワイト 収納枚数(枚)30 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×117×10〜30 材質表紙:R-PP、ポケット:PP 用途ひとつひとつのポケットが大きく開いて必要なカードがパッと見つかる
注意
※背幅が広くなった場合、外寸法の高さは少し小さくなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする