曜日別特売
メイ-NV952LS ポケットが大きく開くカードホルダー<ノビータ>6P コクヨ 04433785

 

メイ-NV952LS ポケットが大きく開くカードホルダー<ノビータ>6P コクヨ 04433785
メイ-NV952LS ポケットが大きく開くカードホルダー<ノビータ>6P コクヨ 04433785
メイ-NV952LS ポケットが大きく開くカードホルダー<ノビータ>6P コクヨ 04433785
メイ-NV952LS ポケットが大きく開くカードホルダー<ノビータ>6P コクヨ 04433785
メイ-NV952LS ポケットが大きく開くカードホルダー<ノビータ>6P コクヨ 04433785
メイ-NV952LS ポケットが大きく開くカードホルダー<ノビータ>6P コクヨ 04433785

ポケットが大きく開くカードホルダー<ノビータ>6P

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サンドベージュ
内容量1冊注文コード04433785品番メイ-NV952LS
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

開きたいポケットのみを大きく開くことができる構造で、収容したカードが出し入れしやすく探しやすいです。
背幅が伸縮するので、スペースの無駄なく収容することができます。
仕切りが階段形状になっており、パラパラとめくりやすく目的のポケットを検索しやすいです。また、前後のページが識別しやすいように仕切りは2色交互に配色をしています。
折り返しのしやすいフタになっており、カードを出し入れする時に邪魔になりにくいです。また、差し込み式のフタになっておりスリムです。
中身が透けない不透明色でインテリアに馴染みやすいカラーラインアップです。
収容枚数30枚です。(プラスチックカード0.76mm換算)

用途ひとつひとつのポケットが大きく開いて必要なカードがパッと見つかるサイズカードサイズサンドベージュ収納枚数(枚)30外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×117×10~30材質表紙:R-PP、ポケット:PP
注意
※背幅が広くなった場合、外寸法の高さは少し小さくなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする