浅野金属工業
AKフックA型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
使用荷重(kg)
50
注文コード
04434336
品番
AK1012
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SCS14(SUS316相当)
材質(バネ)
SUS304
質量(g)
160
使用荷重(kg)
50
寸法L(mm)
120
寸法L1(mm)
21
寸法L2(mm)
104
寸法B(mm)
42
寸法B1(mm)
23
寸法S(mm)
13
注意
※常時回転する用途には使用しないでください