浅野金属工業
AKフックA型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
使用荷重(kg)
30
注文コード
04434345
品番
AK1010
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SCS14(SUS316相当)
材質(バネ)
SUS304
質量(g)
60
使用荷重(kg)
30
寸法L(mm)
89
寸法L1(mm)
19
寸法L2(mm)
78
寸法B(mm)
27
寸法B1(mm)
20
寸法S(mm)
9
注意
※常時回転する用途には使用しないでください