浅野金属工業
浅野金属工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
浅野金属工業の 吊具
浅野金属工業の 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)
強力ナスカン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04434354
品番
AK1101
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
SCS13(SUS304相当)、バネ・ピン・ラッチ:SUS304
質量(g)
180
寸法L(mm)
120
寸法d(mm)
8
使用荷重(kg)
100
寸法S(mm)
18
寸法D(mm)
29
寸法B(mm)
62