ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 建具金物
ジョー・プリンス竹下の ドア・扉金物
ジョー・プリンス竹下の ドアクローザー
ワンプッシュドアオープナー(ソフトクローズ仕様)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04434397
品番
L-510
参考基準価格(税別)
¥7,990
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
扉を軽く押すだけで、自動で開閉できます。扉を押すと自動で開きます。扉を押すとソフトクローズします。
全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。
軽量扉用(扉重量7.5kg以下)です。
色
黒色+黒色塗装
適合扉高さ(mm)
700以内
適合扉幅(mm)
600以内
適合扉質量(kg)
7.5以下
材質
樹脂+冷間圧延鋼板(SPCC)
付属品
皿タッピングネジ3本、タッピングネジ2本、キャップ2個、カバー2個、型紙2枚
推奨扉サイズ
H700×W600mm以内
用途
木製キャビネット
取扱説明書:
(0.99MB)
注意
※屋外、高温多湿、水回りでは使用しないで下さい。
※室内環境、室温、操作方法等により、扉の開閉速度にばらつきが生じる場合があります。
※ダンパーや自閉機能付きの蝶番と合わせて使用することはできません。
※扉の開閉角度が110°以内となるようにして下さい。