ニューレジストン
ニューレジストンの 研削砥石
ニューレジストンの オフセット砥石
キャストエース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
04434756
品番
CTA1006AZ20S
参考基準価格(税別)
¥11,750
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
粗い粒度と高い硬度で、研削抵抗に負けないです。
鋳鉄の研削に特化した高耐久、高研削な砥石です。
特に高い研削力が求められるダクタイル鋳鉄(FCD)に最適で、研削作業の改善に繋がります。
日本製です。
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
用途
鋳鉄のバリ取りなどの重研削作業
粒度
#20
厚さ(mm)
6
砥材
AZ20S
硬度
S
適合材
鋳鉄
最高使用速度(m/s)
72
商品説明動画
ニューレジストン【鋳鉄のバリ取りに】キャストエース・ハイキャストエース
参考になった