※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カムス(旧:高周波精密)
カムス(旧:高周波精密)の バイト
カムス(旧:高周波精密)の ろう付けバイト
カムス(旧:高周波精密)の ハイス刃付バイト
付刃バイト 旋削用15形L横仕上剣バイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04437946
品番
15L-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
●刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。●JIS規格品です。
寸法L(mm)
200
寸法W(mm)
25
寸法H(mm)
25
質量(kg)
0.9
寸法a(mm)
25
寸法b(mm)
32
JIS規格
15L型
寸法c(mm)
8
硬度HRC(刃部)
64〜67
材質(チップ)
NK4
材質(シャンク)
S55C