アズワン
【AC滅菌】TPX三角フラスコ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
500
100
500
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04437969
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
容量(mL)
500
目盛(mL)
目安目盛:200から100刻み
アズワン品番
30-3202-55-55
口内径×底径×高さ(mm)
Φ28.0×底外径Φ108.0×170.5
仕様
500mL ※オートクレーブ滅菌済み商品 ※寸法には許容差があります。
材質
メチルペンテン樹脂(TPX(R))
使用温度範囲(℃)
20~160
注意
※寸法には許容差があります。