【AC滅菌】TPX三角フラスコ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04438310
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
仕様
250mL ※オートクレーブ滅菌済み商品 ※寸法には許容差があります
材質
メチルペンテン樹脂(TPX(R))
容量(mL)
250
使用温度範囲(℃)
20~160
目盛(mL)
目安目盛:50
アズワン品番
30-3203-55-55
口内径×底径×高さ(mm)
Φ26.0×底外径Φ87.0×142.5
注意
※寸法には許容差があります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする