アズワン
【AC滅菌】TPX三角フラスコ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
100
100
500
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04438486
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
容量(mL)
100
目盛(mL)
目安目盛:50
アズワン品番
30-3204-55-55
口内径×底径×高さ(mm)
Φ20.0×底外径Φ63.0×103.5
仕様
100mL ※オートクレーブ滅菌済み商品 ※寸法には許容差があります。
材質
メチルペンテン樹脂(TPX(R))
使用温度範囲(℃)
20~160
注意
※寸法には許容差があります。