曜日別特売
- 【AC滅菌】ステンレスシャーレ アズワン 04438922

【AC滅菌】ステンレスシャーレ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
アズワン品番2-129-05-55
内容量1個注文コード04438922品番-
参考基準価格(税別)¥3,370販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298
直径×高さH×厚さ(mm)
外径Φ100×20×0.8
アズワン品番
2-129-05-55
仕様
Φ100×20×0.8mm ※オートクレーブ滅菌済み商品
材質
ステンレス(SUS304)
耐熱温度(℃)
約300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする